Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 352-8M-62

  • ERIKS:11611661
  • Fabrikant:5414465637636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 250,31/ stukexcl. btw

€ 302,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-062
Steek lengte
352 mm
Breedte
62 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
44
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.083 kg