Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 352-8M-36

  • ERIKS:11611660
  • Fabrikant:5414465637643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 145,31/ stukexcl. btw

€ 175,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-036
Steek lengte
352 mm
Breedte
36 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
44
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.048 kg