Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 288-8M-21

  • ERIKS:11611655
  • Fabrikant:5414465637698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,74/ stukexcl. btw

€ 94,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-021
Steek lengte
288 mm
Breedte
21 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
36
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.028 kg