€ 125,68/ stukexcl. btw
€ 152,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Mini Poly Chain® GT CARBON™ |
Type | 8MC-036 |
Steek lengte | 248 mm |
Breedte | 36 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Aantal tanden | 31 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Koolstof |
Materiaal | PU |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Gewicht | 0.032 kg |