Eriks
GATES

GATES Tandriem MINI POLYCHAIN® CARBON 248-8M-11.2

  • ERIKS:11611635
  • Fabrikant:5414465637742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,66/ stukexcl. btw

€ 43,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-011.2
Steek lengte
248 mm
Breedte
11.2 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
31
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.01 kg