Eriks
GATES

GATES Tandriem Mini Poly Chain® GT CARBON™ 8MC-416-11.2

  • ERIKS:12077632
  • Fabrikant:5414465637629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 44,54/ stukexcl. btw

€ 53,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Mini Poly Chain® GT CARBON™
Type
8MC-011.2
Steek lengte
416 mm
Breedte
11.2 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
52
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Koolstof
Materiaal
PU
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Gewicht
0.02 kg