Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH XL-050-30m-GL

  • ERIKS:1024216
  • Fabrikant:5412571341485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,46/ meterexcl. btw

€ 15,08incl. btw

Verkocht per: 330Min. order: 330

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Type
XL-050 GL
Breedte
12.7 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm