€ 9,57/ meterexcl. btw
€ 11,58incl. btw
Verkocht per: 450Min. order: 450
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® |
Type | XL-037 GL |
Breedte | 9.525 mm |
Steek | 5.08 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 2.3 mm |
Tandhoogte | 1.27 mm |