Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH XL-025-30m-GL

  • ERIKS:757632
  • Fabrikant:5412571341461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,34/ meterexcl. btw

€ 7,67incl. btw

Verkocht per: 300Min. order: 300

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Type
XL-025 GL
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
2.3 mm
Tandhoogte
1.27 mm