Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip HTD Serie, CR, HTD Profiel, 85 mm WD, 6 mm THK

  • ERIKS:1025158
  • Fabrikant:5412571337037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 129,94/ meterexcl. btw

€ 157,23incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Profielvorm
HTD
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
6 mm
Gewicht
0.24 kg