Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip HTD Serie, CR, HTD Profiel, 50 mm WD, 6 mm THK, 9308-10063

  • ERIKS:924695
  • Fabrikant:5412571337020
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,60/ meterexcl. btw

€ 92,69incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

45,82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Profielvorm
HTD
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
6 mm
Gewicht
0.15 kg
H
6 mm