Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip HTD Serie, CR, HTD Profiel, 15 mm WD, 6 mm THK, 9308-10048

  • ERIKS:833401
  • Fabrikant:5412571336955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,33/ meterexcl. btw

€ 36,70incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

10,357 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
15 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Profielvorm
HTD
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.4 mm
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
6 mm
Gewicht
0.05 kg
H
6.1 mm