€ 45,82/ meterexcl. btw
€ 55,44incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
5,961 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip HTD |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 0 mm |
Steek lengte | 0 in |
Breedte | 15 mm |
Steek | 8 mm |
Steek | 0.32 in |
Profielvorm | HTD |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.4 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 6 mm |
Gewicht | 0.05 kg |