Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip HTD Serie, CR, HTD Profiel, 15 mm WD, 3.8 mm THK, 9308-10040

  • ERIKS:757772
  • Fabrikant:5412571336870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,35/ meterexcl. btw

€ 20,99incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

9,122 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip HTD
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
HTD
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.1 mm
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.8 mm
Gewicht
0.03 kg