€ 11,62/ meterexcl. btw
€ 14,06incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
40,315 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip HTD |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 0 mm |
Steek lengte | 0 in |
Breedte | 10 mm |
Steek | 5 mm |
Steek | 1/5 in |
Profielvorm | HTD |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 2.1 mm |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 3.8 mm |
Gewicht | 0.02 kg |