€ 24,75/ meterexcl. btw
€ 29,95incl. btw
Verkocht per: 118Min. order: 118
106,68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long-Length PowerGrip™ GT™2 |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 1558 mm |
Steek lengte | 61.34 in |
Breedte | 9 mm |
Steek | 2 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | GT |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -34 tot 82 °C |
Profielhoogte | 0.71 mm |
Tandhoogte | 0.71 mm |
Riemdikte | 2 mm |
Gewicht | 0.00045 kg |