Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, Trapezium Profiel, 6 mm WD, 1.14 mm THK

  • ERIKS:14615746
  • Fabrikant:5414465895036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,30/ stukexcl. btw

€ 20,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Steek lengte
1317 mm
Steek lengte
51.85 in
Breedte
6 mm
Steek
2 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
0.51 mm
Tandhoogte
0.51 mm
Riemdikte
1.14 mm
Gewicht
0.00495 kg
H
1.1 mm
W
25