€ 38,06/ stukexcl. btw
€ 46,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip GT |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 1317 mm |
Steek lengte | 51.85 in |
Breedte | 12 mm |
Steek | 2 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 0.51 mm |
Tandhoogte | 0.51 mm |
Riemdikte | 1.14 mm |
Gewicht | 0.00045 kg |
W | 50 |