Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profiel, 6 mm WD, 3.8 mm THK, 9396-40447

  • ERIKS:1027712
  • Fabrikant:5412571376814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,21/ meterexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

1640 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
6 mm
Steek
5 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.92 mm
Tandhoogte
1.92 mm
Riemdikte
3.8 mm
Gewicht
0.01 kg