Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profiel, 6 mm WD

  • ERIKS:1027710
  • Fabrikant:5412571376500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,21/ meterexcl. btw

€ 9,93incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

219,276 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Steek
0.12 in
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
1.12 mm
Tandhoogte
1.12 mm