€ 69,26/ meterexcl. btw
€ 83,80incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
16,188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip GT |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 0 mm |
Steek lengte | 0 in |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Steek | 0.32 in |
Profielvorm | GT |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 3.34 mm |
Tandhoogte | 3.34 mm |