€ 52,95/ meterexcl. btw
€ 64,07incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
148,68 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip GT |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 0 mm |
Steek lengte | 0 in |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Steek | 0.32 in |
Profielvorm | GT |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.34 mm |
Tandhoogte | 3.34 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |
Gewicht | 0.08 kg |