Eriks
GATES

GATES Tandriem, Long Length PowerGrip GT Serie, CR, GT Profiel, 20 mm WD, 5.6 mm THK, 9396-10049

  • ERIKS:838837
  • Fabrikant:5412571376470
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,20/ meterexcl. btw

€ 55,90incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

222,806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Steek
0.32 in
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
3.34 mm
Tandhoogte
3.34 mm
Riemdikte
5.6 mm
Gewicht
0.07 kg