Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH L-100-30m-GL

  • ERIKS:924652
  • Fabrikant:5412571341676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,71/ meterexcl. btw

€ 33,53incl. btw

Verkocht per: 180Min. order: 180

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Type
L-100 GL
Breedte
25.4 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm