Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH L-050-30m-GL

  • ERIKS:757659
  • Fabrikant:5412571341539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,00/ meterexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

6,218 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Type
L-050 GL
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
3.6 mm
Tandhoogte
1.91 mm