Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH H-300-30m-GL

  • ERIKS:12073008
  • Fabrikant:5412571342031
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,12/ meterexcl. btw

€ 125,99incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Type
H-300 GL
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
4.3 mm
Tandhoogte
2.29 mm