€ 52,06/ meterexcl. btw
€ 62,99incl. btw
Verkocht per: 90Min. order: 90
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® |
Type | H-150 GL |
Breedte | 38.1 mm |
Steek | 12.7 mm |
Steek | 1/2 in |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 80 °C |
Profielhoogte | 4.3 mm |
Tandhoogte | 2.29 mm |