Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH H-100-30m-GL

  • ERIKS:757713
  • Fabrikant:5412571341454
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,65/ meterexcl. btw

€ 41,93incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Type
H-100 GL
Breedte
25.4 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
4.3 mm
Tandhoogte
2.29 mm