Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH H-075-30m-ST

  • ERIKS:1024224
  • Fabrikant:5412571341447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,52/ meterexcl. btw

€ 41,77incl. btw

Verkocht per: 210Min. order: 210

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip®
Type
H-075 ST
Breedte
19.05 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
4.3 mm
Tandhoogte
2.29 mm