Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH 8MR-50-30m-ST

  • ERIKS:904481
  • Fabrikant:5412571376739
Image 1
Opslaan in lijst

115,28 €/ meterexcl. btw

139,49 €incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

331,108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 08.09.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip® GT
Type
8MR-050 ST
Steek lengte
30000 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
5.6 mm
Tandhoogte
3.34 mm