€ 34,79/ meterexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
7,96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® GT |
Type | 8MR-015 ST |
Steek lengte | 30000 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 8 mm |
Profielvorm | GT |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 5.6 mm |
Tandhoogte | 3.34 mm |