Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH 3MR-9-30m-GL

  • ERIKS:848638
  • Fabrikant:5412571376524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,06/ meterexcl. btw

€ 14,59incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

102,91 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip GT
Type
Timing belt
Steek lengte
0 mm
Steek lengte
0 in
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Steek
0.12 in
Profielvorm
GT
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
1.12 mm
Tandhoogte
1.12 mm
Riemdikte
2.4 mm
Gewicht
0.01 kg