Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH 14m-55-30m-ST

  • ERIKS:1025161
  • Fabrikant:5412571336986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 200,27/ meterexcl. btw

€ 242,33incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

28,578 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip® HTD
Type
14M-055 ST
Steek lengte
30000 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm