Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH 14m-115-30m-ST

  • ERIKS:1025164
  • Fabrikant:5412571337129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,66/ meterexcl. btw

€ 506,58incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip® HTD
Type
14M-115 ST
Steek lengte
30000 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Profielvorm
Rond
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
10 mm
Tandhoogte
6 mm