€ 310,38/ meterexcl. btw
€ 375,56incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® HTD |
Type | 14M-115 GL |
Steek lengte | 30000 mm |
Breedte | 115 mm |
Steek | 14 mm |
Profielvorm | Rond |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 10 mm |
Tandhoogte | 6 mm |