Eriks
GATES

GATES Tandriem dubbel vertand Twin Power® PGGT2 TP-2000-8MGT2-50

  • ERIKS:1060333
  • Fabrikant:5414465086007
Image 1
GATES Powergrip rubber Twin Power PGGT2 tandriem8MGT TP breedte 50mm
Opslaan in lijst

€ 494,78/ stukexcl. btw

€ 598,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Twin Power® PGGT2
Type
8DMGT2-050
Steek lengte
2000 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Profielvorm
GT
Aantal tanden
250
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
2 mm
Gewicht
0.819 kg