Eriks
GATES

GATES Tandriem 475-D5M-25 HTD

  • ERIKS:14615741
  • Fabrikant:5400608266450
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,18/ stukexcl. btw

€ 165,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip HTD Twin Power
Type
Timing belt
Steek lengte
475 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
HTD
Aantal tanden
95
Dubbelzijdig
Ja
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
2.1 mm
Tandhoogte
2.1 mm