€ 39,20/ stukexcl. btw
€ 47,43incl. btw
Verkocht per: 24Min. order: 24
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip GTX |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 320 mm |
Steek lengte | 12.625 in |
Breedte | 30 mm |
Steek | 8 mm |
Steek | 0.32 in |
Profielvorm | HTD |
Aantal tanden | 40 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Antistatisch | Ja |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 3.4 mm |
Tandhoogte | 3.4 mm |
Riemdikte | 5.6 mm |
Gewicht | 0.03 kg |