Eriks
GATES

GATES Tandriem 192-2MGT-6 Powergrip GT3

  • ERIKS:14603088
  • Fabrikant:5414465427282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,29/ stukexcl. btw

€ 8,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip™ GT™3
Type
Timing belt
Steek lengte
192 mm
Steek lengte
7.5 in
Breedte
6 mm
Steek
2 mm
Steek
0.08 in
Profielvorm
GT3
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Materiaal versterking
Nylon
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 100 °C
Profielhoogte
0.71 mm
Tandhoogte
0.71 mm
Riemdikte
1.5 mm
Gewicht
0.0009 kg