€ 1.063,74/ stukexcl. btw
€ 1.287,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | PowerGrip |
Type | Timing belt |
Steek lengte | 2540 mm |
Steek lengte | 100 in |
Breedte | 101.6 mm |
Steek | 31.8 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 80 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Materiaal versterking | Nylon |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 100 °C |
Profielhoogte | 9.53 mm |
Tandhoogte | 9.53 mm |
Riemdikte | 15.7 mm |
Gewicht | 1.98 kg |