Eriks
GATES

GATES Snelwisselsysteem QDC MCX30

  • ERIKS:24112667
  • Fabrikant:5414465730603
Image 1
SNELWISSELSYSTEEMDe universele snelwisselaar (Quick Die Change, QDC) maakt het mogelijk om eenvoudig en snel de complete set persbekken te vervangen zonder risico op beschadiging.Dankzij het transparante scherm van de snelwisselaar kunnen de persbekken snel en veilig in de hoofd-persbekken van de perskop worden geplaatst.Met één druk op de knop worden de bekken stevig vergrendeld, waardoor in een handomdraai een perfecte hogedrukslangassemblage kan worden geproduceerd.De voor de betreffende machine vereiste snelwisselaar wordt bij aankoop in de verpakking meegeleverd.
Opslaan in lijst

€ 433,09/ stukexcl. btw

€ 524,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES