Eriks
GATES

GATES Slangensnijmachine MKX40-380V

  • ERIKS:14607811
  • Fabrikant:5414465239793
Image 1
MKX 40
Hoogwaardige slangen-snijmachine voor snel en betrouwbaar snijden van slangen in alle maten.
Snijdt gespiraliseerde slangen met 6 staaldraad inlagen tot 2”.
De remmotor zorgt ervoor dat het mes binnen 10 seconden na uitschakelen volledig tot stilstand komt.
Voor werkplaatsprofessionals die hun uitrusting willen uitbreiden en het gebruiksgemak willen optimaliseren.
Opslaan in lijst

€ 6.524,59/ stukexcl. btw

€ 7.894,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MKX
Motorvermogen
4.6 kW
Gewicht
75 kg
Aansluitspanning
380 V
Hoogte
430 mm
Lengte
75 mm
Breedte
745 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES Snijmes diamant MKX40

  • Eriks:14607807
  • Manufacturer:800010462

€ 1.957,36/ stukexcl. btw

€ 2.368,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Snijmes glad MKX40

  • Eriks:14607808
  • Manufacturer:800010461

€ 978,70/ stukexcl. btw

€ 1.184,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Snijmes met sleuf MKX40

  • Eriks:14607809
  • Manufacturer:800010386

€ 978,70/ stukexcl. btw

€ 1.184,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027