Eriks
GATES

GATES Slangensnijmachine MKX30-380V

  • ERIKS:11542703
  • Fabrikant:5414465647222
Image 1
MKX 30
Robuuste slangen-snijmachine voor alle soorten werkplaatsen.
Snijdt gespiraliseerde slangen met 6 staaldraad inlagen tot 1.1/4”.
De remmotor zorgt ervoor dat het mes binnen 10 seconden na uitschakelen volledig tot stilstand komt.
Opslaan in lijst

€ 5.630,28/ stukexcl. btw

€ 6.812,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MKX
Motorvermogen
3 kW
Gewicht
43 kg
Aansluitspanning
380 V
Hoogte
300 mm
Lengte
540 mm
Breedte
440 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES Snijmes diamant MKX30

  • Eriks:14607803
  • Manufacturer:800010460

€ 1.529,72/ stukexcl. btw

€ 1.850,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Snijmes glad MKX30

  • Eriks:14607804
  • Manufacturer:800010351

€ 764,86/ stukexcl. btw

€ 925,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Snijmes met sleuf MKX30

  • Eriks:14607805
  • Manufacturer:800010222

€ 735,44/ stukexcl. btw

€ 889,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027