Eriks
GATES

GATES Slangensnijmachine MKX25-12V

  • ERIKS:14607795
  • Fabrikant:5414465647208
Image 1
MKX 25
De MKX 25 is een compacte slangen-snijmachine die gespiraliseerde slangen met 6 staaldraad inlagen tot 1.1/4” kan snijden en daarmee een ideale snijoplossing is voor mobiele onderhoudswerkzaamheden.

Net als al onze huidige snijmachines beschikt de MKX25 over een unieke aandrijfmotor met dubbele lagers en extra zware assen, wat je een echt voordeel biedt tijdens het snijden.

Rechte sneden verminderen afval. Minder vervuiling in de werkplaats en in het eindproduct. Maximale levensduur van de motor garandeert de laagste totale eigendomskosten op de markt. Sneller snijden.
Opslaan in lijst

€ 3.718,10/ stukexcl. btw

€ 4.498,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MKX
Motorvermogen
2 kW
Gewicht
29 kg
Aansluitspanning
12 V
Hoogte
365 mm
Lengte
470 mm
Breedte
567 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES Snijmes diamant MKX25-12V

  • Eriks:14607796
  • Manufacturer:800010459

€ 1.587,01/ stukexcl. btw

€ 1.920,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Snijmes met sleuf MKX25-12V

  • Eriks:14607797
  • Manufacturer:800010458

€ 793,52/ stukexcl. btw

€ 960,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027