Eriks
GATES

GATES Slangenpersmachine pneumatisch MC1001

  • ERIKS:11377997
  • Fabrikant:5414465334481
Image 1
MC 1001Lichtgewicht, draagbare pers, die zorgt voor betrouwbare resultaten bij service op locatie.Wordt geleverd met een aparte, lege opbergbox, geschikt voor het opbergen van een complete set persbekken.De pneumatische versie wordt bediend met een voetpedaal.Perst no-skive MegaCrimp®-koppelingen voor gespiraliseerde slangen met staaldraad inlage tot 1”.
Opslaan in lijst

€ 2.882,16/ stukexcl. btw

€ 3.487,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MC1001
Max. persdruk
27 t
Besturing
Pneumatisch
Hoogte
460 mm
Breedte
280 mm
Lengte
390 mm
Gewicht
22 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES Persbekken MC1001-D37

  • Eriks:11378093
  • Manufacturer:800010069

€ 1.245,59/ stukexcl. btw

€ 1.507,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MC1001-D35 D11830

  • Eriks:11378092
  • Manufacturer:748219814

€ 237,29/ stukexcl. btw

€ 287,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MC1001-D34 D11829

  • Eriks:11378091
  • Manufacturer:748219813

€ 237,29/ stukexcl. btw

€ 287,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MC1001-D33 D11828

  • Eriks:11378090
  • Manufacturer:748219812

€ 237,29/ stukexcl. btw

€ 287,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026