Eriks
GATES

GATES Slangenpersmachine elektrisch MCX50-380V

  • ERIKS:11542681
  • Fabrikant:5400608053203
Image 1
MCX 50Pers voor het volledige productassortiment (tot 2” gespiraliseerde slang met 6 staaldraad inlagen) voor de professionele werkplaats.Met optioneel voetpedaal voor handsfree bediening.Uitgerust met een opbergrek voor persbekken, waardoor deze logisch geordend en binnen handbereik van de gebruiker kunnen worden opgeborgen, wat de selectie en montage versnelt.Voorzien van een gebruiksvriendelijk frontplaatontwerp dat een groter persbereik mogelijk maakt. De speciale uitsparing biedt meer bewegingsruimte en vergemakkelijkt het persen van speciale uitvoeringen.
Opslaan in lijst

€ 22.134,83/ stukexcl. btw

€ 26.783,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MCX50
Max. persdruk
280 t
Motorvermogen
5.5 kW
Besturing
Elektrisch
Spanning
380 V
Hoogte
1400 mm
Breedte
580 mm
Lengte
610 mm
Gewicht
410 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D38

  • Eriks:14607782
  • Manufacturer:800010358

€ 552,39/ setexcl. btw

€ 668,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D36

  • Eriks:14607780
  • Manufacturer:800010220

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D32

  • Eriks:14607776
  • Manufacturer:800010219

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D31B

  • Eriks:14607775
  • Manufacturer:800010218

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026