Eriks
GATES

GATES Slangenpersmachine elektrisch MCX30-380V

  • ERIKS:11542680
  • Fabrikant:5414465647116
Image 1
MCX 30Compacte, gebruiksvriendelijke pers voor het volledige Gates-assortiment tot 1.1/4”.Met optioneel voetpedaal voor handsfree bediening.Uitgerust met een opbergrek voor persbekken, waardoor deze logisch geordend en binnen handbereik van de gebruiker kunnen worden opgeborgen, wat de selectie en montage versnelt.Voor mobiele service ook verkrijgbaar met een afzonderlijke DC-voedingsunit.
Opslaan in lijst

€ 9.094,14/ stukexcl. btw

€ 11.003,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MCX30
Max. persdruk
180 t
Motorvermogen
3 kW
Besturing
Elektrisch
Spanning
380 V
Hoogte
790 mm
Breedte
600 mm
Lengte
550 mm
Gewicht
170 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D38

  • Eriks:14607782
  • Manufacturer:800010358

€ 552,39/ setexcl. btw

€ 668,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D36

  • Eriks:14607780
  • Manufacturer:800010220

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D32

  • Eriks:14607776
  • Manufacturer:800010219

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D31B

  • Eriks:14607775
  • Manufacturer:800010218

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026