Eriks
GATES

GATES Slangenpersmachine elektrisch MCX25-380V

  • ERIKS:11542677
  • Fabrikant:5414465647086
Image 1
MCX 25Compacte pers voor kleine series. Ideaal als instapmachine of voor kleine werkplaatsen.Perst no-skive GlobalSpiral™-koppelingen tot 1” en no-skive MegaCrimp®-koppelingen voor gespiraliseerde slangen met staaldraad inlage tot 1.1/4”.Uitgerust met een opbergrek voor persbekken, waardoor deze logisch geordend en binnen handbereik van de gebruiker kunnen worden opgeborgen, wat de selectie en montage versnelt.Voor mobiele service ook verkrijgbaar met een afzonderlijke DC-voedingsunit.
Opslaan in lijst

€ 7.116,52/ stukexcl. btw

€ 8.610,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MCX25
Max. persdruk
130 t
Motorvermogen
3 kW
Besturing
Elektrisch
Spanning
380 V
Hoogte
790 mm
Breedte
600 mm
Lengte
550 mm
Gewicht
160 kg
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D38

  • Eriks:14607782
  • Manufacturer:800010358

€ 552,39/ setexcl. btw

€ 668,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D36

  • Eriks:14607780
  • Manufacturer:800010220

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D32

  • Eriks:14607776
  • Manufacturer:800010219

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

GATES Persbekken MCX 239-D31B

  • Eriks:14607775
  • Manufacturer:800010218

€ 275,63/ setexcl. btw

€ 333,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026