Eriks
GATES

GATES Ribbenband, Micro-V® Serie, Type PJ, PCP (Polychloropreen), 723mmx35mm, 15 Rib

  • ERIKS:12069747
  • Fabrikant:5414465521089
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 36,16/ stukexcl. btw

€ 43,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Micro-V®
Type
PJ
Steek
2.34 mm
Hoogte
3.5 mm
Breedte (boven)
35 mm
Dikte
3.5 mm
Hoek (graden)
38 °
Aantal ribben
15
Effectieve lengte (ISO)
723 mm
Referentielengte (ISO)
723 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
20 mm
DIN-norm
DIN 7867
Amerikaans model
285J
Gewicht
0.105 kg