€ 16,84/ stukexcl. btw
€ 20,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Micro-V® |
Type | PJ |
Steek | 2.34 mm |
Hoogte | 3.5 mm |
Breedte (boven) | 10 mm |
Dikte | 3.5 mm |
Hoek (graden) | 38 ° |
Aantal ribben | 4 |
Effectieve lengte (ISO) | 1981 mm |
Referentielengte (ISO) | 1981 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Kleur | Zwart |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 20 mm |
DIN-norm | DIN 7867 |
Amerikaans model | 780J |
Gewicht | 0.076 kg |